Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsöse ALU, EURONORD, Halterung für Wandbefestigung, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2046664
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MRS 28541 set
EAN/GTIN:
     6418074033758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Halterung für Wandbefestigung
Länge = 402mm
Zur Verwendung mit = Alu, EURONORD
Breite = 244mm
Material = Polyester
Abmessungen = 146 x 244mm

Der Fibox MRS ist eine Wandbefestigungsöse.NEMA-Klasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Weitere Informationen:
Typ:
Halterung für Wandbefestigung
Länge:
402mm
Zur Verwendung mit:
Alu, EURONORD
Breite:
244mm
Material:
Polyester
Abmessungen:
146 x 244mm
Weitere Suchbegriffe: 2046664, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, MRS28541set, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.