Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil 84W, 90 → 264V ac, 12V dc / 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047298
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL90U-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 7A
Nennleistung = 84W

Der Phihong 90-W-Desktop-C14-Adapter funktioniert mit AC-Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 V ac und AC-Eingangsfrequenzbereichen von 47 bis 63 Hz. Er kann in der Unterhaltungselektronik, im Netzwerkbereich und in anderen Anwendungen verwendet werden.Spritzwassergeschütztes Gehäuse Überstromschutz Überspannungsschutz Erfüllt Doe Level VI-Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
7A
Nennleistung:
84W
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil phihong 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2047298, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PPL90U120, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.