Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil 199.2W, 90 → 264V ac, 24V dc / 8.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047304
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL200U-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8.3A
Nennleistung = 199.2W
Better World-Produkt = Ja

Der Phihong 200 W Desktop C14-Adapter funktioniert mit AC-Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 V ac und AC-Eingangsfrequenzbereichen von 47 bis 63 Hz. Er kann in der Unterhaltungselektronik, im Netzwerkbereich und in anderen Anwendungen verwendet werden.Spritzwassergeschütztes Gehäuse Überstromschutz Überspannungsschutz Erfüllt Doe Level VI-Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8.3A
Nennleistung:
199.2W
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, phihong steckernetzteil, steckernetzgerät, 2047304, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PPL200U240, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,32*
€ 78,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,33*
€ 78,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 187,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.