Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2J Antenna WiFi Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 5925 MHz, Auflagefläche, UFL, 5dBi, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047543
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2JP0102P-010MC137-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 5925 MHz
Anschlusstyp = UFL
Physische Form Antenne = AuflageflächedBi
Anschlusslänge = 10mm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die 2J Antenna Wi-Fi ISM Starre Fiberglas-Antenne mit linearer Polarisierung, omnidirektionalem Strahlungsmuster und 25 W maximaler Eingangsleistung. Er hat einen U.FL-Standard-Steckverbindertyp.Selbstklebend Anpassbares Kabel und Steckverbinder -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
5925 MHz
Anschlusstyp:
UFL
Physische Form Antenne:
AuflageflächedBi
Anschlusslänge:
10mm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2047543, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, 2J Antenna, 2JP0102P010MC137UFL, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.