Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Tafelmontage Wippschalter 2-poliger Wechsler Ein-Aus 22.3mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048148
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1500ATAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.3mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage

Der Standard-Wippschalter von Bulgin hat einen Nennstrom von 16 A. Er hat einen Tafelausschnitt von 27,2 x 22,3 mm.2-polig Passende Anzeige
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.3mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2048148, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Bulgin, C1500ATAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,12*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,13*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,35*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 3,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.