Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Sprühfarbe Gelb Glänzend, 400ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2048205
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33269
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Größe = 400ml
Farbe = Gelb
Finish = Glänzend
Weitere Informationen:
Größe:
400ml
Farbe:
Gelb
Finish:
Glänzend
Weitere Suchbegriffe: 2048205, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, CRC, 33269, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,34834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.