Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitronik Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Überbrückungskabel Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Violett, Rot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048241
Hersteller:
     Kitronik
Herst.-Nr.:
     4110-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2048241
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Typ = Überbrückungskabel
Länge = 200mm
Stückzahl = 40

Dies sind 20 cm lange Steckbrücken mit Stiftleisten an beiden Enden. Verwenden Sie diese zum Steckbrücken von jeder beliebigen Buchsenleiste auf jeder Platine zu jeder anderen Buchsenleiste. Mehrere Steckbrücken können nebeneinander auf einer 0,1-Zoll-Stiftleiste installiert werden. Dieses Paket mit 40 Steckbrücken enthält jeweils vier Steckbrücken Farbe
Weitere Informationen:
Typ:
Überbrückungskabel
Länge:
200mm
Stückzahl:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.