Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys TPRST Direktstarter 1, 3-phasig 18,5 kW, 480 V, 690 V. / 38 A, 40 A., Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048282
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPRST038
EAN/GTIN:
     3606489832766
Suchbegriffe:
Motorstarter
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Leistung = 18,5 kW
Reihe = TeSys Island
Betriebsspannung = 480 V, 690 V.
Phase = 1, 3
Nennstrom = 38 A, 40 A.
IP Schutzart = IP20
Anzahl der Pole = 3
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 121mm
Gesamtbreite = 45mm
Better World-Produkt = Jamm

Schneider Electric TeSys Insel Direct Online-Starter - TPRST038 Als Teil der TeSys Islands-Serie von Schneider Electric wird dieser Motorstarter für eine direkte Starterverbindung zu einem Automatisierungsregler über einen Buskoppler verwendet, ist aber nur bei Anschluss an den Koppler funktionsfähig. Die Funktionen, die mit diesem Motorstarter zur Verfügung stehen, sind vorgeschaltete Spannungsanwesenheitserkennung, elektrischer Netz- und Lastschutz, Leistungs- und Energieüberwachung bei Verbindung mit dem TPRVM-Spannungsmodul. Eigenschaften und Vorteile • Dieser TeSys Insel-Motorstarter ist kompatibel mit dem TPRBC-Buskoppler und dem TPRVM-Spannungsschnittstellenmodul • 3P (3 Schließer) • Die Nutzungskategorie für diesen Starter ist AC-1, AC-2, AC-3 und AC-4 • Eine bis drei Phasen • Dieses Gerät hat eine Nennbetriebsspannung von <= 480 V ac 47..63 Hz für CAT. III und <= 690 V ac 47..63 Hz für CAT. II • Der Nennbetriebsstrom beträgt 40 A (bei <50 °C) bei <= 440 V AC-1 und 38 A (bei <50 °C) bei <= 440 V AC-3 • Hat die Möglichkeit, aus der Ferne oder automatisch zurückgesetzt zu werden • Die lokale Signalisierung für diesen Motorstarter ist 1 LED (grün/rot) DS (Gerätestatus) und 1 LED (grün/rot) LS (Laststatus) Motorstarter-Schutzarten • Schutz gegen thermische Überlastung • Motorüberhitzung • Überstrom • Unterstrom • Jam • Langer Start • Stall • Rapid Cycle Lockout • Phasenfolge • Rapid Restart • Phasenausfall • Phasenumkehrung • Phasenunsymmetrie • Erdstrom Motortreiberüberwachungstypen • Zeitgerät EIN • Zeitgerät-Schalter EIN • Anzahl der Fehler • Anzahl der Schaltzyklen • Anzahl der Gerätenetzzyklen • Durchschnittsstrom: Iavg • Durchschnittliche Spannung Vavg • Maximaler Strom Imax • Max. Spannung Vmax • Wirk- und Blindleistung mit Spannungsmodul • Wirk- und Blindenergie mit Spannungsmodul • Echt-Leistungsfaktor mit Spannungsmodul Entdecken Sie TeSys Insel Jedes TeSys island Produkt ist ein Konzept zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen und spielt eine wichtige Rolle beim Schalten, Schützen und Verwalten von Motoren und elektrischen Lasten bis zu 80 A (AC3) in einer elektrischen Bedientafel.• Eine fantastische digitale Lastmanagement-Lösung, die es Ihren Maschinen und Prozessen ermöglicht, intelligenter und zuverlässig zu sein • TeSys Insel bietet ein vollständig digitalisiertes und objektorientiertes Lastmanagementsystem und ist ein Industrie-4.0-konformer Datenanbieter • Durch den Einsatz und die Installation von TeSys Insel können Benutzer die Markteinführungszeit verkürzen und OEMs die Möglichkeit geben, schneller auf ihrem Weg nach Industrie 4.0 vorwärts zu gehen • Durch den TeSys Islandansatz können Benutzer die Funktion der Anwendungen und der Systemkonfiguration vereinfachen und die Anzahl der technischen Aufgaben reduzieren • TeSys Insel ermöglicht eine schnellere Maschinentechnik und Installationsphase • Das TeSys Islandkonzept kann auch einfach in Automatisierungssysteme von Drittanbietern integriert werden und unterstützt mehrere Feldbusse wie EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET und PROFIBUS • Bietet dem Benutzer Zugriff auf alle relevanten Lastdaten für Advanced Systemdiagnose Ein wenig mehr.. • Mantert elektrische Lasten von bis zu 80 A (AC-3)/37 kW/40 PS • bietet Feldbus-Konnektivität über Buskoppler für EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET oder PROFIBUS • Es sind relevante Lastdaten verfügbar, wie Strom, Leistung, Energie und Advanced Diagnostic Data • Die Avatar-Objekte TeSys Insel und die dedizierten Konfigurations- und Wartungswerkzeuge ermöglichen eine vereinfachte Konstruktion und Inbetriebnahme • Benutzer können bis zu 20 Module auf einer Insel auf DIN-Schiene (bis zu 112 cm Länge) montieren • Dank der Füllverbindung über Feldbus ist keine Steuerung oder Hilfsverdrahtung erforderlich • Es sind keine mechanischen Skalen oder DIP-Schalter erforderlich, da alle Einstellungen und Einstellungen digitalisiert werden • Eine begrenzte Anzahl von Referenzen, einschließlich 5 Startgrößen, digitale und analoge E/As und Spannungsmessmodule • Integrierte Cybersicherheit (Achillessehnen-Stufe 2) • Es ist ein SIL-Starter erhältlich, der für die Integration in funktionale Sicherheitssysteme gemäß IEC 61508, IEC 62061 und ISO 13849-1 entwickelt wurde, einschließlich TÜV-Zertifizierung (Stopp 0 und 1 mit Verdrahtungskategorien 1 bis 2, geeignet für PL c, d und SIL Stufe 2 • Volle Einhaltung internationaler Normen (IEC/UL/CSA 61010, IEC/UL/CSA 60947, GB/T14018) • Weitere Informationen finden Sie in den technischen Referenzen Konfigurieren Sie mit dem TeSys Insel-Konfigurator-Tool, um eine Komplettlösung zu erstellen. Verwenden Sie den unten aufgeführten Link, um zum Configurator-Tool zu gelangen. https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=tesys-island-configurator&intcmp=DE-WEB-_-BP-PSB1-_-DTC_167_1220_CE-_-tesys-configurator
Weitere Informationen:
Leistung:
18,5 kW
Reihe:
TeSys Island
Betriebsspannung:
480 V, 690 V.
Phase:
1, 3
Nennstrom:
38 A, 40 A.
IP Schutzart:
IP20
Anzahl der Pole:
3
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
121mm
Gesamtbreite:
45mm
Better World-Produkt:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: 2048282, Automation, Elektromotoren, Schneider Electric, TPRST038, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 146,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,02*
€ 149,68*
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 151,97*
€ 5,95*
ab € 139,15*
€ 154,62*
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 154,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.