Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS CP-10 AC/DC Stromzange Ø 12mm, CAT II 600V / 80A ac, Auflösung 10 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS CP-10 AC/DC Stromzange Ø 12mm, CAT II 600V / 80A ac, Auflösung 10 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2048306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048306
EAN/GTIN:
     5059044206928
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
Adaptertyp = AC/DC
Gleichstrom max. = 80A
Wechselstrom max. = 80A ac
Genauigkeit max. = ±3,5 %
Auflösung = 10 mA
Leiterdurchmesser max. = 12mm
Sicherheitskategorie = CAT II 600V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = 4-mm-Sicherheitsstecker
Batterietyp = 9 V
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = RS CP-10

Hochauflösender Mini-AC/DC-Klemmenadapter von RS Pro Wir stellen vor: Der hochauflösende Mini-AC/DC-Klemmenadapter von RS Pro, ideal zur Erweiterung des Strombereichs für Multimeter. Der Messumformer ermöglicht es Ihrem angeschlossenen Gerät oder Messgerät, einen niedrigen elektrischen und/oder elektronischen Strom von bis zu 80 A ac/dc mit einem Frequenzgang von bis zu 20 kHz zu messen und ist mit einer Reihe von Geräten wie Multimetern, Analysatoren, Oszilloskope und andere Spannungsmessgeräte oder -messgeräte zur weiteren Erhöhung des Messbereichs dieser Geräte. Dieser kompakte und praktische Klemmenadapter ist die perfekte Ergänzung für den Werkzeugsatz eines Technikers und erhöht die Flexibilität und Funktionalität seiner Messgeräte bei Bedarf. Eigenschaften und Vorteile: Dieser RS Pro Multimeter Klemmenadapter ist das ideale Werkzeug Zur Erweiterung des Strombereichs für Spannungsmessgeräte wie z. B. Multimeter Er wurde mit einem 0,5-Zoll- (12,5 mm) Zangenöffnung und ermöglicht das angeschlossene Gerät oder Messgerät Zur Messung von niedrigem elektrischen und/oder elektronischen Strom bis zu 80 Ein AC/DC mit einem Frequenzgang von bis zu Bis 20 kHz Der Adapter kann auch zur Lecksuche und -überwachung verwendet werden, wodurch er vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar ist Er ist klein und kompakt, sodass er einfach in Werkzeugkästen oder Geräteschubladen verstaut werden kann und während der Arbeit zu Hause oder vor Ort leicht transportiert werden kann Lieferung mit Messleitungen, 9-V-Batterie und Geschenkbox mit Tragetasche Anwendungen: Stromzangenadapter sind ein großartiges Zubehör zur Erweiterung des Strommessbereichs für digitale Multimeter und andere Spannungsmessgeräte. Sie sind oft mit zwei Steckverbindern ausgestattet, die einfach und schnell an die Messgeräte angeschlossen werden können und sind oft mit einer Vielzahl von Prüf- und Messgeräten kompatibel, die die Spannung messen. Die Gewährleistung genauer Messungen ist ein wichtiger Bestandteil der Rolle eines Technikers, d. H. Diese Geräte sind unerlässlich, um den Messbereich zu erweitern und hochpräzise Messwerte zu liefern. Stromzangenmessgeräte können als Zubehör verwendet werden für: Digital-Multimeter Oszilloskope Analysatoren Leistungsharmonika Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Gleichstrom max.:
80A
Wechselstrom max.:
80A ac
Genauigkeit max.:
±3,5 %
Auflösung:
10 mA
Leiterdurchmesser max.:
12mm
Sicherheitskategorie:
CAT II 600V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
4-mm-Sicherheitsstecker
Batterietyp:
9 V
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
RS CP-10
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2048306, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, RS PRO, CP10, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.