Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2344657 FPC H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 2344657 FPC H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344657 FPC H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344657 FPC H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344657 FPC H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
Artikel-Nr.:
     108EL-2048381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2344657-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2dBi
Kabellänge = 100mm
Gewicht = 1.2g
Höhe = 0.19mm
Breite = 8mm
Serie = 2344657 FPC H

Die dünne WLAN-Dual-Band-Leiterplattenantenne von TE Connectivity ist eine kleine und leichte Dual-Band-Leiterplattenantenne für Bluetooth-, ZigBee- und Wi-Fi-Anwendungen, die mit 2,4 und 5 GHz betrieben werden kann. Die Leiterplattenantenne umfasst ein 100 mm langes Anschlusskabel mit einem 50 Ohm MHF-Steckverbinder. Die Gesamtlänge der Antenne beträgt 35 mm.Lineare Ausrichtung VSWR ist weniger als 2:1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2dBi
Kabellänge:
100mm
Gewicht:
1.2g
Höhe:
0.19mm
Breite:
8mm
Serie:
2344657 FPC H
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 2048381, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 23446572, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,18*
1 Tag
728
1
€ 14,99*
ab € 0,804*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.