Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
RS PRO Digital Thermometer, Thermoelement-Barcode-Scannen, bis +1820°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2048411
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2048411
EAN/GTIN:
5059044207512
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Temperaturmessung absolut Max. = +1820°C
Thermometer Typ = Thermoelement-Barcode-Scannen
Genauigkeit max. = ±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Ja
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Eigensicher = Neing
Digitales Barcode-Scanning-Thermometer von RS Pro mit Bluetooth Wir stellen vor: Das digitale Barcode-Scanning-Thermometer von RS Pro, ein hochwertiges und hochpräzises Thermoelement-Protokollierthermometer mit integriertem Barcode-Scanner. Dieses hochgenaue, mikroprozessorgesteuerte Thermoelementgerät hat einen großen Temperaturbereich von -200 °C bis 1820 °C und kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, die eine Temperatur- und Produkt-/Standort-Rückverfolgbarkeit erfordern. Das tragbare Thermometer verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie einen vom Benutzer einstellbaren Temperaturalarm und Bluetooth-Fähigkeit und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale RS Pro Barcode-Scanner-Temperaturgerät verfügt über einen Integrierter 1D- und 2D-Barcode-Scanner für tragbare Temperaturaufzeichnung Und Rückverfolgbarkeit Dieses hochwertige und zuverlässige, mikroprozessorgesteuerte digitale Thermometer verfügt über eine umschaltbare °C/°F-Funktion und einen Messbereich von -200 °C bis 1820 °C (abhängig vom Sondentyp) Aufgrund des Designs dieses Thermometers verfügt es über die ultimative Flexibilität der Thermoelementtypen K/T/J/R/N/E/S und ist kompatibel mit Infrarotsensoren, was bedeutet, dass dieses Gerät zur Überwachung extrem niedriger oder hoher Temperaturen verwendet werden kann Darüber hinaus bietet das Thermometer und das integrierte Barcode-Lesegerät die ability, Temperatur, Zeit, Datum und Produktstandort/Identität aufzuzeichnen und bis zu 1000 mit Datum gestanzte Temperaturmesswerte sowie eine vom Benutzer konfigurierbare automatische Abschaltfunktion zu speichern Es kann sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes scannen und Barcodes auf den meisten Medien wie Kunststoffkarten, Mobiltelefonen, Papier, LCD-Displays und mehr lesen Lesbare Barcodes umfassen alle UPC/EAN/JAN-Codes, EAN29-Codes, Code 39, Code 128, PDF417, QR-Code, Matrix, GS1-DataBarTM, RSS, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 gestapelt, RSS-Expand und Interleave25 Dieses RS Pro Messgerät verfügt außerdem über eine vom Benutzer einstellbare Alarmfunktion, die dem Benutzer eine Visual Alert gibt, wenn das Gerät eine bestimmte Temperatur erreicht hat, während die Bluetooth-Funktion die einfache Übertragung von Daten auf einen PC ermöglicht Außerdem ist eine Batteriestatusanzeige enthalten, um sicherzustellen, dass sie schwach ist Dass sich das Gerät während des nicht plötzlich abschaltet Messverfahren Dieses Gerät ist ideal für fast jede Anwendung, bei der die Temperatur liegt Rückverfolgbarkeit hat eine hohe Priorität Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP65), um das Gerät vollständig zu schützen, PP3-Batterie, Benutzerhandbuch und Software-CD Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermoelementsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1820°C
Thermometer Typ:
Thermoelement-Barcode-Scannen
Genauigkeit max.:
±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Eigensicher:
Neing
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Digital Thermometer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
thermoelement
,
rs pro thermoelement
,
2048411
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Digital Thermometer
,
RS PRO
,
MM70002D
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,80*
€ 828,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,70*
€ 824,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,66*
€ 812,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,80*
€ 761,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen