Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
RS PRO Digital Thermometer, Thermoelement-Barcode-Scannen, bis +1820°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2048412
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2048412
EAN/GTIN:
5059044207529
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermoelement
Thermoelemente
Temperaturmessung absolut Max. = +1820°C
Thermometer Typ = Thermoelement-Barcode-Scannen
Anwendung = Heizung, Lüftung, Klima, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Ja
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Anschlussmöglichkeiten = Bluetooth
Eigensicher = Neing
Digitales Thermometer mit Thermoelement-Protokollierung von RS Pro mit Bluetooth Wir präsentieren das RS Pro Thermoelement-Temperaturprotokollierthermometer, ein hochwertiges und hochpräzises Protokollierthermometer mit Temperaturaufzeichnung und Bluetooth-Konnektivität. Dieses hochgenaue, mikroprozessorgesteuerte Thermoelementgerät mit einem großen Temperaturbereich von -200 °C bis 1820 °C kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, die eine tragbare Temperaturaufzeichnung mit der Flexibilität eines Thermoelementgeräts erfordern. Das tragbare Thermometer verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie die Möglichkeit ability, Temperatur, Datum und Uhrzeit und Bluetooth-Fähigkeit aufzuzeichnen, und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Thermoelement-Protokolliergerät mit Einfacheingang verfügt über digitale Temperaturfunktionen Die Fähigkeit, bis zu 1000 Mal und mit Datum aufzuzeichnen Temperaturmesswerte Dieses hochwertige und zuverlässige, mikroprozessorgesteuerte digitale Thermometer verfügt über eine umschaltbare °C/°F-Funktion und einen Messbereich von -200 °C bis 1820 °C (abhängig vom Sondentyp) Aufgrund des Designs dieses Thermometers verfügt es über die ultimative Flexibilität der Thermoelementtypen K/T/J/R/N/E/S und ist kompatibel mit Infrarotsensoren, was bedeutet, dass dieses Gerät zur Überwachung extrem niedriger oder hoher Temperaturen verwendet werden kann Darüber hinaus bietet das Thermometer die ability, Daten über eine Bluetooth-Verbindung auf einen PC zu übertragen Die mitgelieferte Software ermöglicht dem Benutzer das Herunterladen und Speichern Daten in eine CSV-Datei zur weiteren Analyse bei Bedarf Außerdem ist eine Batteriestatusanzeige enthalten, um sicherzustellen, dass sie schwach ist Dass sich das Gerät während des nicht plötzlich abschaltet Messverfahren Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP67), um das Gerät vollständig zu schützen, PP3-Batterie, Benutzerhandbuch und Software-CD Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermoelementsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1820°C
Thermometer Typ:
Thermoelement-Barcode-Scannen
Anwendung:
Heizung, Lüftung, Klima, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Anschlussmöglichkeiten:
Bluetooth
Eigensicher:
Neing
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Digital Thermometer
Weitere Suchbegriffe:
rs pro thermoelement
,
thermoelement
,
thermoelement typ e
,
2048412
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Digital Thermometer
,
RS PRO
,
MM7010
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen