Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns DV Varistor, 150pF, 240V, 150V, 9J, Metall / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 2mm, L. 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048676
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DV150K3225R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 240V
Wechselspannung max. = 150V
Gleichspannung max. = 150V
Klemm-Spannung = 395V
Klemm-Strom = 5A
Energie = 9J
Serie = DV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 150pF
Länge = 8mm
Stärke = 2mm
Gehäuse-Form = 3225
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
240V
Wechselspannung max.:
150V
Gleichspannung max.:
150V
Klemm-Spannung:
395V
Klemm-Strom:
5A
Serie:
DV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
150pF
Länge:
8mm
Stärke:
2mm
Gehäuse-Form:
3225
Weitere Suchbegriffe: 2048676, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, DV150K3225R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.