Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV Varistor, 330pF, 100V, 60V, 3J, Kunststoff / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 3.4mm, L. 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048697
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV60K3225R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Varistorspannung = 100V
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 85V
Klemm-Spannung = 165V
Klemm-Strom = 5A
Energie = 3J
Serie = PV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 330pF
Länge = 8mm
Stärke = 3.4mm
Gehäuse-Form = 3225

Der kunststoffgekapselte Varistor der Serie PV wurde zum Schutz elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen im Nieder- und Mittelspannungsbereich entwickelt. Er wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und bietet direkte SMD-Äquivalente für bedrahtete Scheibenvaristoren in den Größen 5 und 7 mm. Die Thermoplastkapselung ist nicht entflammbar und erfüllt die UL 94 V-0. Die Kontakte bestehen aus verzinntem Kupferblech. Diese Überspannungsableiter decken eine Betriebsspannung von 11 V bis 300 V eff mit maximalen Stoßströmen von 100 A bis 1200 A abGehäusegröße: 3225 Betriebsspannungsbereich (V dc) 14 V bis 385 V Betriebsspannung (V eff.) 11 V bis 300 V Kontinuierliche Betriebstemperatur: 85 °C. Leicht lötbare verzinnte Kupferplatte Erhältlich in Band- und Rollenverpackung für automatische Bestückung Nicht entflammbare Thermoplastkapselung gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
100V
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
85V
Klemm-Spannung:
165V
Klemm-Strom:
5A
Serie:
PV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
330pF
Länge:
8mm
Stärke:
3.4mm
Gehäuse-Form:
3225
Weitere Suchbegriffe: 2048697, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, PV60K3225R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,1924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,645*
€ 432,73755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,79*
€ 406,7301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,025*
€ 391,53975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,655*
€ 374,43945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,60*
€ 343,434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.