Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Bourns PV Varistor, 330pF, 100V, 60V, 3J, Kunststoff / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 3.4mm, L. 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2048698
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
PV60K3225R2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 100V
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 85V
Klemm-Spannung = 165V
Klemm-Strom = 5A
Material = KunststoffJ
Serie = PV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 330pF
Länge = 8mm
Stärke = 3.4mm
Gehäuse-Form = 3225
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
100V
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
85V
Klemm-Spannung:
165V
Klemm-Strom:
5A
Material:
KunststoffJ
Serie:
PV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
330pF
Länge:
8mm
Stärke:
3.4mm
Gehäuse-Form:
3225
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
2048698
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Bourns
,
PV60K3225R2
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen