Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV Varistor, 270pF, 120V, 75V, 9J, Kunststoff / 10A, 1200A max., 4032 Gehäuse, 4.7mm, L. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048703
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV75K4032R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Varistorspannung = 120V
Wechselspannung max. = 75V
Gleichspannung max. = 100V
Klemm-Spannung = 200V
Klemm-Strom = 10A
Material = KunststoffJ
Serie = PV
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 270pF
Länge = 10mm
Stärke = 4.7mm
Gehäuse-Form = 4032

Der kunststoffgekapselte Varistor der Serie PV wurde zum Schutz elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen im Nieder- und Mittelspannungsbereich entwickelt. Er wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und bietet direkte SMD-Äquivalente für bedrahtete Scheibenvaristoren in den Größen 5 und 7 mm. Die Thermoplastkapselung ist nicht entflammbar und erfüllt die UL 94 V-0. Die Kontakte bestehen aus verzinntem Kupferblech. Diese Überspannungsableiter decken eine Betriebsspannung von 11 V bis 300 V eff mit maximalen Stoßströmen von 100 A bis 1200 A abGehäusegröße: 4032 Betriebsspannungsbereich (V dc) 14 V bis 385 V Betriebsspannung (V eff.) 11 V bis 300 V Kontinuierliche Betriebstemperatur: 85 °C. Leicht lötbare verzinnte Kupferplatte Erhältlich in Band- und Rollenverpackung für automatische Bestückung Nicht entflammbare Thermoplastkapselung gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
120V
Wechselspannung max.:
75V
Gleichspannung max.:
100V
Klemm-Spannung:
200V
Klemm-Strom:
10A
Material:
KunststoffJ
Serie:
PV
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
270pF
Länge:
10mm
Stärke:
4.7mm
Gehäuse-Form:
4032
Weitere Suchbegriffe: 2048703, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, PV75K4032R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
1 Tag
969
1
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 0,845*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.