Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Bourns PV Varistor, 360pF, 180V, 115V, 13J, Kunststoff / 10A, 1200A max., 4032 Gehäuse, 4.7mm, L. 10mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2048711
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
PV115K4032R2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Varistorspannung = 180V
Wechselspannung max. = 115V
Gleichspannung max. = 150V
Klemm-Spannung = 300V
Klemm-Strom = 10A
Energie = 13J
Serie = PV
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 360pF
Länge = 10mm
Stärke = 4.7mm
Gehäuse-Form = 4032
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
180V
Wechselspannung max.:
115V
Gleichspannung max.:
150V
Klemm-Spannung:
300V
Klemm-Strom:
10A
Serie:
PV
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
360pF
Länge:
10mm
Stärke:
4.7mm
Gehäuse-Form:
4032
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
2048711
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Bourns
,
PV115K4032R2
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,52*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,30*
€ 404,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,83*
€ 381,7877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,54*
€ 373,1126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,52*
€ 339,7688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen