Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV Varistor, 70pF, 400V, 300V, 15J, Kunststoff / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 3.4mm, L. 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048746
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV300K3225R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 400V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 385V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 5A
Material = KunststoffJ
Serie = PV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 70pF
Länge = 8mm
Stärke = 3.4mm
Gehäuse-Form = 3225

Der kunststoffgekapselte Varistor der Serie PV wurde zum Schutz elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen im Nieder- und Mittelspannungsbereich entwickelt. Er wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und bietet direkte SMD-Äquivalente für bedrahtete Scheibenvaristoren in den Größen 5 und 7 mm. Die Thermoplastkapselung ist nicht entflammbar und erfüllt die UL 94 V-0. Die Kontakte bestehen aus verzinntem Kupferblech. Diese Überspannungsableiter decken eine Betriebsspannung von 11 V bis 300 V eff mit maximalen Stoßströmen von 100 A bis 1200 A abGehäusegröße: 3225 Betriebsspannungsbereich (V dc) 14 V bis 385 V Betriebsspannung (V eff.) 11 V bis 300 V Kontinuierliche Betriebstemperatur: 85 °C. Leicht lötbare verzinnte Kupferplatte Erhältlich in Band- und Rollenverpackung für automatische Bestückung Nicht entflammbare Thermoplastkapselung gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
400V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
385V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
5A
Material:
KunststoffJ
Serie:
PV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
70pF
Länge:
8mm
Stärke:
3.4mm
Gehäuse-Form:
3225
Weitere Suchbegriffe: 2048746, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, PV300K3225R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.