Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns ZVHT Varistor, 5nF, 39V, 25V, Metall / 10A, 2220 (5650M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048798
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ZV25K2220122NIR1HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Varistorspannung = 39V
Wechselspannung max. = 25V
Gleichspannung max. = 31V
Klemm-Spannung = 65V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = ZVHT
Kapazität = 5nF
Gehäuse-Form = 2220 (5650M)

Der mehrschichtige Niederspannungs-Varistor der Bourns ZVHT-Serie mit 5000 pF Kapazität wurde zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Hochspannungsspitzen im Niederspannungsbereich entwickelt.Breites Spektrum an Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten Kurze Ansprechzeit Niedrige Empfindlichkeit RoHS-konform
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
39V
Wechselspannung max.:
25V
Gleichspannung max.:
31V
Klemm-Spannung:
65V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
ZVHT
Kapazität:
5nF
Gehäuse-Form:
2220 (5650M)
Weitere Suchbegriffe: 2048798, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, ZV25K2220122NIR1HT, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
1 Tag
94
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,391*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.