Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1S 1 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 15.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048874
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EPL.1S.302.HLN
EAN/GTIN:
     5059045678779
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15.0A
Serie = 1S
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -55°C

Abgewinkelte Stiftleisten für Leiterplatten der Serie S. Abgewinkelte Stiftleisten (90°) zur Montage auf Leiterplatten. Leiterplattenmontage- und Bohrplan mit jedem Produkt mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15.0A
Serie:
1S
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2048874, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, EPL1S302HLN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,46*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.302.CLAC52
ab € 28,22*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.302.CLAC62
ab € 28,74*
Zubehör
Lemo
FFA 1S 302 CLAC42
ab € 28,65*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.