Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Laser Diode,TO56 Package,447nm,1.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048893
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLPT5 447KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
diode
Wellenlänge Spitze = 447nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Blau

Die blaue OSRAM-Laserdiode mit 1,6 W verfügt über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 28 %. Er hat eine Nennspannung von 4,9 V und einen Nennstrom von 1,2 A. Es wird häufig in elektronischen Geräten, Projektions-LED für zu Hause, Laser- und Bühnenbeleuchtung eingesetzt.Hohe Modulationsbandbreite Multimode-Halbleiterlaser Effiziente Strahlungsquelle
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
447nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2048893, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PLPT5447KA, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.837,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 21,6746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.045,05*
€ 13.143,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.983,73*
€ 13.070,6387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.849,48*
€ 12.910,8812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.837,30*
€ 12.896,387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.