Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 5000V / 15A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 5000V / 15A, Schraubanschluss
Fluke Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 5000V / 15A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2049271
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MDP-S-0
EAN/GTIN:
     5059045692485
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 5000V
Nennstrom = 15A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 39.37mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = ABS

Fluke DoppelsteckerDer schwarze doppelte Bananenstecker von Fluke mit Sortierstange ist ein federbelasteter, stapelbarer Stecker. Er ist intern mit 18-AWG-Draht kurzgeschlossen. Der Steckverbinder hat eine Nennspannung von 5 kV dc, 33 kV dc und 70 kV dc und einen Nennstrom von 15 A. Diese Bananenstecker können vertikal und horizontal gestapelt werden, um die Vielseitigkeit zu testen.Eigenschaften und VorteileKontaktwerkstoff: Berylliumkupfer und Messing Die Feder besteht aus vernickeltem Berylliumkupfer für eine lange Lebensdauer beim Einstecken Isoliermaterial ist ABS Länge: 39,37 mm Nickel-Kontaktvergütung SchraubanschlussAnwendungenElektrischer Anschluss Elektronische VerbindungenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
5000V
Nennstrom:
15A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
39.37mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 2049271, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Fluke, MDPS0, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,45*
€ 9,63*
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,95*
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,45*
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 11,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,205*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
22.1055
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.