Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Intern / 2.4, 2.8, 3dBi IPEX Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2049864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118909-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 2.4, 2.8, 3dBi
Steckverbindertyp = Steckermm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die te Connectivity Wi-Fi 6/ 6e-Dreiband-Embedded-Antenne.Wi-Fi 6, auch einschließlich Wi-Fi 6E neues 6-GHz-Band, Bluetooth, ZigBee Die selbstklebende Rückseite auf der Leiterplatte vereinfacht die Montage im Gerät Globale Frequenzabdeckung Leiterplattenantenne Große Auswahl an Mikro-Koaxialkabel-Längen
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
2.4, 2.8, 3dBi
Steckverbindertyp:
Steckermm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 2049864, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 21189091, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,47*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.