Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIPER318LDTR, Voltage Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2049964
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER318LDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2049964
Halbleiter
Stromversorgung
AC/DC Wandler
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom max. = 3A
Gehäusegröße = SO16N
Strom-Grenzwert = 3.1A
Ausgangsspannung-Bereich = 4,5 → 30 V

Das STMicroelectronics VIPER31-Gerät ist ein Hochspannungswandler, der einen robusten 800-V-LawinenLeistungs-MOSFET mit PWM-Strommodusregelung intelligent integriert. Die 800-V-Durchschlagsspannung ermöglicht den Einsatz eines erweiterten Eingangsspannungsbereichs sowie die Reduzierung der Größe der DRAIN-Klemmdiodenschaltung.Robuster Leistungs-MOSFET mit 800 V für den extrem breiten V ac-Eingang Bereich Integrierter Hochspannungs-FET für Start und Erfassung Strommodus-PWM-Controller Integrierter E/A mit 1,2-V-Referenz Integrierter Sanftanlauf für verbesserte Systemzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom max.:
3A
Gehäusegröße:
SO16N
Strom-Grenzwert:
3.1A
Ausgangsspannung-Bereich:
4,5 → 30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.