Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Emissionsdetektor ±2 dB 20/200/2000 mG Batterie 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Emissionsdetektor ±2 dB 20/200/2000 mG Batterie 9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2050085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050085
EAN/GTIN:
     5059044207628
Suchbegriffe:
2050085
Mess- und Prüftechnik
Umwelt-Test- und Messgeräte
Mikrowellendetektoren
Strahlungsart = Mikrowellen
Genauigkeit = ±2 dB
Feldstärke = 20/200/2000 mG
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = ±100 Stunden
Abmessungen = 130 x 56 x 38mm
Gewicht = 170g
Höhe = 130mm
Länge = 56mm
Frequenz max. = 3.5GHz
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz min = 50 MHz
Betriebstemperatur min. = +5°C

RS Pro RS-194 Mikrowellen-Leck Der RS Pro RS-194 Mikrowellen-Emissionsdetektor wurde zur Überwachung und Erkennung potenziell schädlicher elektromagnetischer Leckagen von Mikrowellen in Haushalts- oder Industrieumgebungen entwickelt. Dieses ergonomisch geformte Gerät ist einfach zu bedienen und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die selbst geringe Strahlungswerte erkennen kann, um vollständige Sicherheit und Vertrauen in die Ergebnisse des Detektors zu gewährleisten. Der Emissionsdetektor ist mit einem akustischen Alarm ausgestattet, wenn Strahlungswerte oberhalb des sicheren Niveaus auftreten, was bedeutet, dass dieses Erkennungsgerät ein unverzichtbares Prüf- und Messgerät ist, das in die Sicherheit am Arbeitsplatz und zu Hause integriert ist. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Mikrowellen-Leckdetektor ist ein unverzichtbares Sicherheitsgerät zur Leckerkennung und Messung der EMF-Strahlungsintensität (elektromagnetisches Feld) von Mikrowellenherden, Schweißgeräten und vielem mehr Ein akustischer Alarm löst über dem sicheren Niveau von Strahlungsleckagen aus, zusammen mit einer hohen Mikrowellenempfindlichkeit, sodass er selbst niedrige Strahlungswerte zuverlässig und genau erkennen kann, um zuverlässige Messergebnisse zu gewährleisten Dieser Mikrowellen-Leckdetektor von RS Pro bietet ein ergonomisches und intuitives Benutzerdesign mit einem großen, gut ablesbaren LCD-Display mit Balkendiagramm-Visualisierung Stromversorgung über eine 9-V-Batterie, die eine Betriebszeit von ca. 100 Stunden bietet und eine automatische Abschaltfunktion hat, nachdem sie 30 Minuten lang im Leerlauf gelassen wurde, um eine bessere Verwaltung der Batterielebensdauer zu ermöglichen Messbereich 0,01 bis 2,7 mW/cm2 Lieferung mit Benutzerhandbuch, 1 x 9-V-Batterie und Tragetasche Anwendungen: Mikrowellenemissionsdetektoren sind Geräte, die zur Erkennung möglicher elektromagnetischer Verunreinigungen in einer Arbeits- oder Haushaltsumgebung verwendet werden. Ein Emissionsdetektor ist ein unglaublich nützliches Gerät, da Lecks oft unerkannt bleiben, bis es zu spät ist und eine hohe Strahlungsmenge abgegeben wird. Regelmäßige Prüfungen sind Teil einer guten präventiven Wartung für Mikrowellen und andere Gegenstände, die elektromagnetische Felder wie Mobiltelefone und Kameras erzeugen. Elektromagnetische Leckagen können zu einer übermäßigen Exposition führen, die eine Reihe von Gesundheitsrisiken, insbesondere für Schwangere, mit sich bringt. Mikrowellenofenerkennung oder EMF wird in der Regel im Rahmen von PAT-Tests und elektrischen Sicherheitsinspektionen durchgeführt und wird häufig in folgenden Bereichen durchgeführt: Heimumgebungen Industrie und Fertigung Restaurants Schulküchen Fabriken Läden Schweißen und Fertigung Ist Mikrowellenleck gefährlich? Eine langfristige Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung kann zu Gesundheitsschäden führen. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass jedes Gerät, das elektromagnetische Felder erzeugt, regelmäßig gewartet und überprüft wird. Wie wird auf Mikrowellenlecks geprüft? Mikrowellenlecks werden mit einem Emissions- oder Leckdetektor wie diesem RS Pro Gerät geprüft. Es kann genau bestimmen, wann die elektromagnetische Belastung über einem sicheren Niveau liegt, was häufig auf ein Leck oder eine Fehlfunktion der zu prüfenden Mikrowelle oder des zu prüfenden Geräts hinweisen kann. Was muss ich tun, wenn meine Mikrowelle leckt? Wenn Ihre Mikrowelle leckt, ist es ratsam, die gesamte Mikrowelleneinheit durch eine neue zu ersetzen. Mikrowellen haben eine Lebenserwartung von ca. 9-10 Jahren, weniger, wenn sie nicht regelmäßig gewartet und überprüft werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strahlungsart:
Mikrowellen
Genauigkeit:
±2 dB
Feldstärke:
20/200/2000 mG
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
±100 Stunden
Abmessungen:
130 x 56 x 38mm
Gewicht:
170g
Höhe:
130mm
Länge:
56mm
Frequenz max.:
3.5GHz
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz min:
50 MHz
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.