Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS CP-09 AC Stromzange Ø 16mm, CAT II 600V / 200A, Auflösung ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS CP-09 AC Stromzange Ø 16mm, CAT II 600V / 200A, Auflösung ±1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-2050094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050094
EAN/GTIN:
     5059044207673
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A
Genauigkeit max. = ±2 %
Auflösung = ±1 %
Leiterdurchmesser max. = 16mm
Sicherheitskategorie = CAT II 600V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = 4-mm-Sicherheitsstecker
Betriebstemperatur max. = +30°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = RS CP-09

RS Pro Multimeter Stromzangenadapter Wir stellen den RS Pro Multimeter-Stromzangenadapter vor, der sich ideal für die Erweiterung des Strombereichs für Multimeter eignet. Der AC-Klemmenadapter 200 A verfügt über einen Spannungsausgang über einen Standard-Bananeneingang, der mit einer Reihe von Geräten wie Multimetern, Analysatoren, Oszilloskopen und anderen Spannungsmessgeräten oder Messgeräten verbunden wird, um den Messbereich dieser Geräte weiter zu vergrößern. Dieser kompakte und praktische Klemmenadapter ist die perfekte Ergänzung für den Werkzeugsatz eines Technikers und erhöht die Flexibilität und Funktionalität seiner Messgeräte bei Bedarf. Eigenschaften und Vorteile: Dieser RS Pro Multimeter Klemmenadapter ist das ideale Werkzeug Zur Erweiterung des Strombereichs für Spannungsmessgeräte wie z. B. Multimeter Er wurde mit einem 0,7-Zoll (18 mm) Zangenöffnung und Spannungsausgang über einen Standard Bananenstecker-Eingang für den Anschluss an kompatible Geräte Er ist klein und kompakt, sodass er einfach in Werkzeugkästen oder Geräteschubladen verstaut werden kann und während der Arbeit zu Hause oder vor Ort leicht transportiert werden kann Lieferung mit Messleitungen und Clamshell-Aufbewahrungskoffer Anwendungen: Stromzangenadapter sind ein großartiges Zubehör zur Erweiterung des Strommessbereichs für digitale Multimeter und andere Spannungsmessgeräte. Sie sind oft mit zwei Steckverbindern ausgestattet, die einfach und schnell an die Messgeräte angeschlossen werden können und sind oft mit einer Vielzahl von Prüf- und Messgeräten kompatibel, die die Spannung messen. Die Gewährleistung genauer Messungen ist ein wichtiger Bestandteil der Rolle eines Technikers, d. H. Diese Geräte sind unerlässlich, um den Messbereich zu erweitern und hochpräzise Messwerte zu liefern. Stromzangenmessgeräte können als Zubehör verwendet werden für: Digital-Multimeter Oszilloskope Analysatoren Leistungsharmonika Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A
Genauigkeit max.:
±2 %
Auflösung:
±1 %
Leiterdurchmesser max.:
16mm
Sicherheitskategorie:
CAT II 600V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
4-mm-Sicherheitsstecker
Betriebstemperatur max.:
+30°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
RS CP-09
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2050094, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, RS PRO, CP09, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.