Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wolframcarbid Anreißnadel Gerade Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050446
EAN/GTIN:
     5059044207925
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Gewinkelt = Gerade
Einziehbar = Ja
Material/Stoff = Wolframcarbid

Einziehbarer Hartmetall-Scriber von RS Pro Suchen Sie eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, Werkstücke deutlich zu markieren, ohne das Risiko von Löschen oder Verschmieren, insbesondere bei Metal Work vor der Bearbeitung? Dann ist dieser einziehbare Anreißer von RS Pro die perfekte Lösung. Dieser Anreißer mit dem RS Pro Gütesiegel sorgt für Langlebigkeit und ausgezeichnete Qualität, um get the Job erledigt. Mit einer Wolframkarbidspitze, die nachgeschliffen werden kann, können Werkstücke immer wieder mit Leichtigkeit deutlich gekennzeichnet werden. Für eine verbesserte Haltbarkeit und Mobilität verfügt dieser RS Pro Stift über ein Durable Stiftdesign mit Taschenclip aus verzinktem Stahl und Kunststoff, sodass er sicher in einer Tasche verstaut werden kann und dabei bequem und natürlich in der Hand liegt. Darüber hinaus verfügt dieser praktische Stift über eine einziehbare Funktion, mit der die Spitze im Einsatz ausgefahren oder nach Abschluss zurückgezogen werden kann, um die Spitze zu schützen. Eigenschaften und Vorteile Ideal zum Markieren von Metallarbeiten vor der Bearbeitung Durable Design aus verzinktem Stahl und Kunststoff Wolframkarbidspitzenkriber zur Herstellung von weit überlegenen Markierungen auf Materialien zu Bleistiften und Stiften Einziehbare Funktion zum Ausfahren der verwendeten Spitze und Einfahren Nach Abschluss Praktisches stiftähnliches Design mit Taschenclip für einfache Aufbewahrung Die Spitze kann neu geschliffen werden, um eine saubere und präzise Markierung zu gewährleisten Einpunktwinkel Anwendungen Karbidspitzencriber sind ein unentbehrliches Werkzeug für Metal Work Anwendungen, mit dem Teile vor dem Schneiden leicht markiert werden können. Im Gegensatz zu Bleistiften oder Stiften, die leicht gelöscht oder verschmiert werden können, erzeugen Karbidspitzenschreiber klare Markierungen, die auch bei der Arbeit sichtbar bleiben. Diese Arten von Anreißschreibern werden häufig in Anwendungen wie: Heimwerken Engineering Bauart Werkstätten Ist das gerade oder abgewinkelt? Dieses RS Pro Karbidspitzenwerkzeug verfügt über eine gerade Spitze. Kann die Spitze geschärft werden? Ja, die Spitze kann erneut geschliffen werden, um eine saubere und präzise Markierung zu gewährleisten. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewinkelt:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Material/Stoff:
Wolframcarbid
Weitere Suchbegriffe: 2050446, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Reißnadeln, RS PRO, SC7, Hand Tools, Measuring & Marking, Scribers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.