Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht SMD-Widerstand 1.1kΩ ±0.1% / 0.1W 25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050517
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RN73R1JTTD1101B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.1kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = 25ppm/°C

Der flache Metallschicht-Chip-Widerstand der Serie RN73R von KOA mit 1101 Ohm eignet sich für Steuerschaltkreise in verschiedenen industriellen Geräten sowie für Durchfluss- und Aufschmelzlötungen. Es ist in der Automobilelektronik, in industriellen Geräten und Messgeräten anwendbar.Hohe Zuverlässigkeit SMD-Technologie Geringes Stromrauschen Nennumgebungstemperatur 85?
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.1kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
25ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 2050517, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RN73R1JTTD1101B25, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.