| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2052306 Herst.-Nr.: 2052306 EAN/GTIN: 5056111959046 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/4'' BSPT Material/Stoff = Stahl
; 205-2306 205-2306 ist eine 1/4-Zoll-BSP-Ersatzform für den Einsatz mit dem RS Pro Matrizensatz (Best.-Nr. ; 205-3242 205-3242 ). Matrizensatz von RS Pro, 3/8 bis 1 1/4 Zoll. Dieser Matrizensatz unserer Eigenmarke RS Pro ist ein leistungsfähiger und vielseitiger Matrizensatz, der sich ideal zum Gewindeschneiden verschiedener Materialien wie Stahl eignet. Dieser Durable Matrizensatz verfügt über 5 Matrizen - 3/8, 1/2, 3/4, 1 Zoll und 1 1/4 Zoll BSP und einen Doppelratschenkopf mit zweiteiligem Griff. Die großen Griffe ermöglichen ein höheres Drehmoment mit Leichtigkeit, mit einem ergonomischen Griff für mehr Komfort und Kontrolle. Der Kopf verfügt über einen integrierten Führungsring, der jedes Mal ein präzises und sauberes Gewindeschneiden gewährleistet. Der Satz wird auch mit einem Durable-montierten PP-Gehäuse (Polypropylen) geliefert, das maximalen Schutz bei Nichtgebrauch gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges und Durable Kit 5 Matrizen einschließlich 3/8, 1/2, 3/4, 1 Zoll und 1 1/4 Zoll BSP Doppelter Ratschenkopf Führungsring für sauberes und präzises Gewindeschneiden Zweiteiliger Griff für verbesserten Halt und Drehmoment Eingebautes PP-Gehäuse für sichere Aufbewahrung. Anwendung. Matrizensätze sind eine Art Handwerkzeug zum Schneiden von Gewinden in einer Reihe von Materialien wie Stahl. Matrizensätze verfügen über Matrizenköpfe in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen, wobei viele zusätzliche Extras wie z. B. das Blockieren von Schraubstöcken und Reduzierstücken zur Stabilisierung des Gewindeschneidens bieten. Matrizensätze werden häufig in Verbindung mit Gewindesätzen und Gewindebohrern verwendet, um eine saubere und sichere Gewindebefestigung zu schaffen. Matrizensätze werden häufig in Anwendungen wie: Elektrische Wartung Kfz Für Sanitäranlagen. Häufig gestellte Fragen. Für welchen Gewindebereich ist dies geeignet?. Dieser Matrizensatz ist für Gewindegrößen von 3/8 bis 1 1/4 Zoll geeignet. Sind Matrizenköpfe im Lieferumfang enthalten?. Ja, dieser Matrizensatz umfasst 5 Matrizenköpfe in verschiedenen Größen, darunter: 3/8, 1/2, 3/4, 1 Zoll und 1 1/4 Zoll BSP. So verwenden Sie einen Matrizensatz. Wählen Sie mit einem tragbaren Matrizensatz den gewünschten Matrizenkopf aus und sichern Sie ihn am Druckguss. Nach dem sicheren Einsetzen einfach den Matrizensatz auf das zu gewindende Material setzen und vorsichtig drehen. Wenn sie sich dreht, beginnt die Matrize, ein Gewinde in das Material zu schneiden. Es wird empfohlen, die Matrize eine halbe Umdrehung zurückzudrehen, um Schmutz nach zwei vollen Umdrehungen zu entfernen. Sollte ich den Matrizensatz schmieren?. Es wird empfohlen, den Matrizensatz bei der Verwendung regelmäßig zu schmieren, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahl verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, dies wird als Gewindeschneiden bezeichnet. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/4'' BSPT | Material/Stoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindeschneideisen, 2052306, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindeschneider, RS PRO, 136232, Hand Tools, Threading Tools, Dies |
| | |
| |