Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Metall, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Metall, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2052358
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2052358
EAN/GTIN:
     5059044208328
Suchbegriffe:
2052358
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Druckschalter Betätiger
Serie = RCAS
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Metall
IP Schutzart = IP 65
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Schraub

Drucktastenköpfe von RS Pro - bündigWir stellen eine Reihe von Drucktastenköpfen von RS Pro vor. Diese bündigen Drucktasten sind mit einem Montageband ausgestattet und werden häufig mit Hilfskontaktblöcken verwendet. Bei der Inspektion bestehen sie aus hochwertigen Materialien mit einem Ausschnitt von 22 mm Durchmesser, sind vollständig mit Schutzart IP65 abgedichtet und in mehreren Farben erhältlich. Wo werden sie eingesetzt?Drucktastenköpfe werden häufig in industriellen Anwendungen verwendet, die in Verbindung mit Hilfskontaktblöcken verwendet werden. Kontaktblöcke sind elektrische Stromkreissteckverbinder, die zum Ein- oder Ausschalten eines elektrischen Stromkreises verwendet werden. Die wichtigsten Merkmale:Befestigungsmanschette im Lieferumfang enthalten Mechanische Lebensdauer von mehr als 1 Million Anwendungen Rahmenkonstruktion: Helles Metall (Zamac) Nicht beleuchtete DrucktastenEigenschaften und VorteileRunde bündige Drucktaste 22 mm Ausschnittdurchmesser Drucktastenbetätigung: Tastend Drucktaste mit Markierungsoptionen verfügbar Betriebstemperatur: 25 °C bis +70 °C. Schutzart IP65RS Pro Drucktastenköpfe - bündigeBlau; RS Best.-Nr. 205-2353 () Rot; RS Best.-Nr. 205-2354 () Grün; RS Best.-Nr. 205-2355 () Gelb; RS Best.-Nr. 205-2357 () Schwarz; RS Best.-Nr. 205-2358 () Weiß; RS Best.-Nr. 205-2359 () Grün mit ″I″-Markierung; RS Best.-Nr. 205-2363 () Kompatible KontaktblöckeNr., 10 A, 500 V, Kontaktblock; RS Best.-Nr. 205-2382 () Öffner, 10 A, 500 V, Kontaktblock; RS Best.-Nr. 205-2383 () AnwendungenIndustriell Fabriken KraftwerkeWarum würden Sie sich für RS Pro für Drucktastenköpfe entscheiden?RS Pro bietet eine Vielzahl von Drucktastenköpfen für Ihre Anwendungen. Unsere Serie wurde aufgrund ihrer hohen Qualität und Kompatibilität mit Hilfskontaktblöcken ausgewählt. Wir wissen, dass Qualität für jeden Engineer von großer Bedeutung ist und sichergestellt hat, dass alle RS Pro Drucktastenköpfe streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft werden. Das RS Pro Gütesiegel wird nur dann erteilt, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Serie:
RCAS
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Metall
IP Schutzart:
IP 65
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Schraub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.