Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wählschalterkopf Schwarz 3-Positionen 22mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wählschalterkopf Schwarz 3-Positionen 22mm Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-2052374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2052374
EAN/GTIN:
     5059044208472
Suchbegriffe:
2052374
Schalter
Schlüssel- und Wahlschalter
Wahlschalterköpfe
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RCAS
IP Schutzart = IP 65

RS Pro Wahlschalterköpfe - 3 Positionen, mit RastungWir stellen eine Reihe von Wahlschalter von RS Pro vor. Diese robusten Wahlschalterköpfe sind mit Montagebändern integriert und werden häufig mit Hilfskontaktblöcken verwendet. Bei der Inspektion bestehen sie aus hochwertigen Materialien wie: Schwarz mit modernen silberfarbenen Blenden, haben einen Ausschnitt mit 22 mm Durchmesser, sind vollständig mit Schutzart IP65 abgedichtet und mit Rastschalterbetätigung erhältlich.Wo werden sie eingesetzt?Wahlschalter werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt und werden in Verbindung mit Hilfskontaktblöcken verwendet. Kontaktblöcke sind elektrische Stromkreissteckverbinder, die zum Ein- oder Ausschalten eines elektrischen Stromkreises verwendet werdenEigenschaften und VorteileWahlschalter der Serie RCAS, ø 22 mm Befestigungsmanschette im Lieferumfang enthalten Farbe: Schwarzer Schalter mit Positionsmarkierung Einfassung: Helles Metall (Zamac) Ausschnittdurchmesser: 22 mm Anzahl der Positionen: 2 oder 3 Schalterbetätigung: Rastend Nicht beleuchtet Betriebstemperatur: 25 °C bis +70 °C. Mechanische Lebensdauer von mehr als 1 Million Anwendungen Schutzart IP65RS Pro Positionswahlschalterkopf-2 Positionen, Rastung; RS Best.-Nr. 205-2367 () 3 Positionen, Rastung; RS Best.-Nr. 205-2374 () 2 Positionen, mit Rastung (langer Griff); RS Best.-Nr. 205-2368 () 3 Positionen, mit Rastung (langer Griff); RS Best.-Nr. 205-2375 () Kompatible HilfskontaktblöckeRS Pro NO 500 V; RS Best.-Nr. 205-2382 () RS Pro NC 500 V; RS Best.-Nr. 205-2383 () Zubehör separat erhältlichMontagekragen von RS Pro; RS Best.-Nr. 205-2385 () AnwendungenIndustrielle Steuergeräte Fabriken KraftwerkeWarum sollten Sie sich für RS Pro entscheiden?RS Pro bietet eine Vielzahl von Wahlschalter für Ihre Anwendungen. Unsere Serie wurde aufgrund ihrer hohen Qualität und Kompatibilität mit Hilfskontaktblöcken ausgewählt. Wir wissen, dass Qualität für jeden Engineer von großer Bedeutung ist und haben sichergestellt, dass alle RS Pro Wahlschalter streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft werden. Das RS Pro Gütesiegel wird nur dann erteilt, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RCAS
IP Schutzart:
IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.