Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC Niederspannungsseite Niederspannungsseite 1-Kanal 23 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052401
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2260ATMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2052401
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Niederspannungsseite
Anzahl der Kanäle = 1
Arbeitsspannnung max. = 23 V
Betriebsstrom max. = 180µA
Gehäusegröße = X2QFN12
Pinanzahl = 12

Der on Semiconductor OVP- und UVLO-Controller mit Verpolungs-/negativem Spannungsschutz. Das Gerät steuert und steuert ein Paar externer N-MOSFET, die über einen Eingangsspannungsbereich von 2,8 V bis 23 V betrieben werden können Auf diese Weise kann das System mit der implementierten OVP-Funktion einen riesigen Strom ermöglichen, solange der externe MOSFET ihn verarbeiten kann. Wenn die Eingangsspannung den Überspannungs- oder Unterspannungsschwellenwert überschreitet, wird der externe FET sofort abgeschaltet, um Schäden an den geschützten nachgeschalteten Komponenten zu vermeiden.Überspannungsschutz bis zu ±28 V Aktiv-High-Aktivierungsstift (EN) für Gerät Die extrem schnelle OVLO-Ansprechzeit beträgt typischerweise 150 ns Negative Spannungsblockierung Kurzschlussschutz und automatischer Neustart Wählbare Gate-Treiberspannung USB OTG-Supportmodus Robuste ESD-Leistung
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Niederspannungsseite
Anzahl der Kanäle:
1
Arbeitsspannnung max.:
23 V
Betriebsstrom max.:
180µA
Gehäusegröße:
X2QFN12
Pinanzahl:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.