| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2052465 Herst.-Nr.: TLV272DMR2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP-8/Micro8 Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz Arbeitsfrequenz max. = 0,1 MHz
Die on Semiconductor Operationsverstärker bieten einen Rail-to-Rail-Ausgangsbetrieb. Der Ausgang kann innerhalb von 320 mV auf die positive Schiene und 50 mV auf die negative Schiene schwingen. Dieser Betrieb ermöglicht es dem Benutzer, den gesamten Versorgungsspannungsbereich optimal zu nutzen und gleichzeitig die 3-MHz-Bandbreite zu nutzen. Die hohe Bandbreite bietet eine Anstiegsgeschwindigkeit von 2,4 V/μs bei nur einem Verbrauch von 550 μA Ruhestrom. Ebenso kann der Operationsverstärker mit einer Versorgungsspannung von bis zu 36 V (zweifach vierfach) betrieben werden, was ihn ideal für eine Vielzahl von batteriebetriebenen Anwendungen macht.Die Nennleistung des Netzteils beträgt 36 V Großer Temperaturbereich zwischen -40 °C und 125 °C. Der Gehäusetyp ist Micro-8 NCV-Präfix für Kfz- und andere Anwendungen, die einen einzigartigen Standort erfordern Und Kontrollwechselanforderungen AEC-Q100-zertifiziert und PPAP-fähig Bleifrei, halogenfrei/BFR-frei und RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP-8/Micro8 | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 36 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 3MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 0,1 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 2052465, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, TLV272DMR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |