| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2052474 Herst.-Nr.: NCP164AMT280TAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangsstrom max. = 300mA Ausgangsspannung = 2,8 V Genauigkeit = ±2% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = WDFN6 Pinanzahl = 6
Der on Semiconductor 300 mA LDO-Regler ist die nächste Generation von hochohmigen PSRR-, extrem rauscharmen und Low-Dropout-Reglern mit leistungsgutem Open-Collector-Ausgang. Das NCP164-Gerät erfüllt die Anforderungen von HF- und empfindlichen analogen Schaltungen und bietet extrem geringes Rauschen, hohe PSRR und niedrigen Ruhestrom. Es bietet außerdem ausgezeichnete Last-/Leitungstransienten.Der Betriebsspannungsbereich beträgt 1,6 V bis 5,5 V. Erhältlich mit fester Spannung von 1,2 V bis 5 V ±2 % Genauigkeit über Last und Temperatur Der Gehäusetyp ist WDFN6 2 mm x 2 mm Bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom max.: | 300mA | Ausgangsspannung: | 2,8 V | Genauigkeit: | ±2% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | WDFN6 | Pinanzahl: | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2052474, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP164AMT280TAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |