Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD MSOP-8/Micro8, einzeln typ. 36 V, 8-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052485
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV272DMR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP-8/Micro8
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Arbeitsfrequenz max. = 0,1 MHz

Die on Semiconductor Operationsverstärker bieten einen Rail-to-Rail-Ausgangsbetrieb. Der Ausgang kann innerhalb von 320 mV auf die positive Schiene und 50 mV auf die negative Schiene schwingen. Dieser Betrieb ermöglicht es dem Benutzer, den gesamten Versorgungsspannungsbereich optimal zu nutzen und gleichzeitig die 3-MHz-Bandbreite zu nutzen. Die hohe Bandbreite bietet eine Anstiegsgeschwindigkeit von 2,4 V/μs bei nur einem Verbrauch von 550 μA Ruhestrom. Ebenso kann der Operationsverstärker mit einer Versorgungsspannung von bis zu 36 V (zweifach vierfach) betrieben werden, was ihn ideal für eine Vielzahl von batteriebetriebenen Anwendungen macht.Die Nennleistung des Netzteils beträgt 36 V Großer Temperaturbereich zwischen -40 °C und 125 °C. Der Gehäusetyp ist Micro-8 NCV-Präfix für Kfz- und andere Anwendungen, die einen einzigartigen Standort erfordern Und Kontrollwechselanforderungen AEC-Q100-zertifiziert und PPAP-fähig Bleifrei, halogenfrei/BFR-frei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP-8/Micro8
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Arbeitsfrequenz max.:
0,1 MHz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 2052485, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV272DMR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3105
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,363*
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.