Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Stahl Abstandhalter rund x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052913
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9771060360R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2052913
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Abstandshalter, Bolze...
Leiterplattendistanzstücke
Höhe = 6mm
Material = Stahl
Außendurchmesser = 6

Das runde SMD-Distanzstück Wurth Elektronik Serie WA-SMSE mit M3-Gewinde. Dieses Distanzstück besteht aus verzinntem Stahl und ist für die automatisierte Montage geeignet und bietet eine hohe mechanische Festigkeit.Länge = 6 mm Außendurchmesser = 6 mm Anzugsmoment = 0,5 N * m
Weitere Informationen:
Höhe:
6mm
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.