Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-LECO Leiterplattenbuchse gewinkelt 2-polig / 1-reihig, Raster 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053102
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     695402400222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 4
Typ = Horizontale Kabeleinführung
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = SMT
Serie = WR-LECO
Seriennummer = 695
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
4
Typ:
Horizontale Kabeleinführung
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
SMT
Serie:
WR-LECO
Seriennummer:
695
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2 polig, 2053102, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Wurth Elektronik, 695402400222, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.