| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2053172 Herst.-Nr.: 613010143121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = THT-Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Serie = WR-PHD Seriennummer = 6130
Der zweireihige durchkontaktierte Buchsenleisten-Steckverbinder Wurth Elektronik Serie WR-PHD mit 2,54 mm Rastermaß. Diese Platine-Platine-Stiftleiste verfügt über einen schwarzen PBT-Isolator gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus vergoldeter Kupferlegierung.Stifte = 8 Typ = gerade Isolatorentflammbarkeitsklasse = UL94 V-0 Betriebstemperatur = -40 °C und 105 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | THT-Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Serie: | WR-PHD | Seriennummer: | 6130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2053172, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Wurth Elektronik, 613010143121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |