Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-PHD Leiterplattenbuchse gewinkelt 12-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053223
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     613012243121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = THT-Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Serie = WR-PHD
Seriennummer = 6130
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
THT-Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Serie:
WR-PHD
Seriennummer:
6130
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 12-polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 2053223, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Wurth Elektronik, 613012243121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,83*
1 Tag
482
1
€ 14,99*
ab € 0,56*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 215,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.