| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2053231 Herst.-Nr.: 614004184726 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Serie = WR-COM
Die Wurth Elektronik WR-COM-Serie Typ A Konfiguration rechts, kurzer USB2.0-Steckverbinder. Er hat PBT-Isolatormaterial gemäß UL94 V-0 mit gestanzten vergoldeten Kupferlegierungskontakten.Farbe = weiß Lebensdauer = 5000 Steckzyklen RoHS-konform Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Serie: | WR-COM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2053231, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 614004184726, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |