| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2053233 Herst.-Nr.: 614004185023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Vertikal Anzahl der Ports = 1 Serie = WR-COM
Die vertikale Wurth Elektronik Serie WR-COM Typ A, kurzer USB2.0-Steckverbinder. Er hat PBT-Isolatormaterial gemäß UL94 V-0 mit gestanzten Kontakten aus vergoldeter und vernickelter Kupferlegierung.Farbe = weiß Lebensdauer = 1500 Steckzyklen RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anzahl der Ports: | 1 | Serie: | WR-COM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2053233, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 614004185023, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |