Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Calex Infrarot-Temperatursensor, 125 ms, ±1 °C oder ±1 % des Messwerts, 6 → 28 V dc, RS-485 Modbus RTU, 1m Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2053247
Hersteller:
CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
PMB201
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
calex temperatursensor
temperaturmessumformer
Reaktionszeit = 125 ms
Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge = 1m
Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc
Ausgangstyp = RS-485 Modbus RTU°C
Lichtquelle = Infrarot°C
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Montagetyp = M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser = 18 mm
IP Schutzart = IP65
Der Calex PyroMiniBus PMB201 ist ein vollständig konfigurierbarer Miniatur-Infrarot-Temperatursensor mit RS485-Kommunikation. 20:1-Optik Der Sensormessungstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und 1000 °C. Es ist eine Schnittstelle mit 6-Kanal-Temperaturanzeige mit Konfiguration, Alarmen und Datenprotokollierungssystem.Umgebungstemperaturbereich = 0 °C bis 120 °C. Genauigkeit = ±1 % des Messwerts oder ±1 °C, je nachdem, welcher Wert größer ist Spektralbereich = 8 bis 14 μm Baudrate = 9600 Baud
Weitere Informationen:
Reaktionszeit:
125 ms
Genauigkeit:
±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge:
1m
Versorgungsspannung:
6 → 28 V dc
Ausgangstyp:
RS-485 Modbus RTU°C
Lichtquelle:
Infrarot°C
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Montagetyp:
M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser:
18 mm
IP Schutzart:
IP65
... >
Automation
>
Sensoren
>
Infrarot-Temperatursensoren
Weitere Suchbegriffe:
2053247
,
Automation
,
Sensoren
,
Infrarot-Temperatursensoren
,
Calex
,
PMB201
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Infrared Temperature Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen