Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex Infrarot-Temperatursensor, 240 ms, ±1 °C oder ±1 % des Messwerts, 8 → 28 V dc, 4-20 mA, 1m Kabel bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053248
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     PMO-151-HT-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Reaktionszeit = 240 ms
Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge = 1m
Versorgungsspannung = 8 → 28 V dc
Ausgangstyp = 4-20 mA°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Gehäusematerial = Edelstahl 316, Aluminium
Montagetyp = M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser = 18 mm
IP Schutzart = IP65 (Sensorkopf)
Anschlussart = 2-adriges Kabel
Weitere Informationen:
Reaktionszeit:
240 ms
Genauigkeit:
±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge:
1m
Versorgungsspannung:
8 → 28 V dc
Ausgangstyp:
4-20 mA°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Gehäusematerial:
Edelstahl 316, Aluminium
Montagetyp:
M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser:
18 mm
IP Schutzart:
IP65 (Sensorkopf)
Anschlussart:
2-adriges Kabel
Weitere Suchbegriffe: 2053248, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Calex, PMO151HTC, Automation & Control Gear, Sensors, Infrared Temperature Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.