Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi SMT-Antenne 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) Chip 5.52dBi 24 x 5.5 x 4.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053355
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     CTI-AMMAP003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Verstärkung = 5.52dBi
Abmessungen = 24 x 5.5 x 4.4mm
Höhe = 4.4mm
Länge = 24mm
Breite = 5.5mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Verstärkung:
5.52dBi
Abmessungen:
24 x 5.5 x 4.4mm
Höhe:
4.4mm
Länge:
24mm
Breite:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2053355, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, CTi, CTIAMMAP003, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.