Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053358
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB260/SMAM_2-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = Halter
Anschlusslänge = 0.1m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die CTI AEB260-Antenne für die Gehäusemontage.Verstärkung: 0-2 dBi VSWR: Weniger als 2:1 in allen Bändern Impedanz: 50?
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich:
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
Halter
Anschlusslänge:
0.1m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2053358, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, CTi, AEB260SMAM_25, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,62*
€ 323,2278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,27*
€ 306,1513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,39*
€ 282,4941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,67*
€ 268,5473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,17*
€ 248,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.