Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053360
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB260/SMAM_2-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = Halter
Anschlusslänge = 0.1m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich:
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
Halter
Anschlusslänge:
0.1m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2053360, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, CTi, AEB260SMAM_25, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.