Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053366
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     GPS088/SMA/FME_4-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS-Stab
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Physische Form Antenne = I-Stab
Montageart Antenne = Direktmontagemm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung = 26dBi
Betriebstemperatur min. = - 40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 38mm
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
I-Stab
Montageart Antenne:
Direktmontagemm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung:
26dBi
Betriebstemperatur min.:
- 40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, gsm antenne, 2053366, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, GPS088SMAFME_40, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,04*
€ 432,0176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,06*
€ 410,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,18*
€ 378,6342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,97*
€ 356,9643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,32*
€ 330,0108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.