Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053367
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     GPS088/SMA/FME_4-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS-Stab
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Physische Form Antenne = I-Stab
Montageart Antenne = Direktmontagemm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung = 26dBi
Betriebstemperatur min. = - 40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 38mm

Die CTI Pentad Band GPS/GSM-Kombinationsantenne.0
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
I-Stab
Montageart Antenne:
Direktmontagemm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung:
26dBi
Betriebstemperatur min.:
- 40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: gps antenne, 2053367, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, GPS088SMAFME_40, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.