Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053373
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB200/SMA_5-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = StubbydBi
Anschlusslänge = 5m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich:
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
StubbydBi
Anschlusslänge:
5m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2053373, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, CTi, AEB200SMA_50, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,93*
€ 259,3367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,13*
€ 242,9147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,11*
€ 222,6609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,87*
€ 208,0953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,57*
€ 189,8883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.