Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi Antenne, ISM Band, Stubby, SMA, Schraubmontage, Rundstrahlantenne, 2.2dBi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053385
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     ISM433/B/SMA/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = ISM Band
Physische Form Antenne = Stubby
Montageart Antenne = Schraubmontage
Verstärkung = 2.2dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die CTI-Antenne Stubby 433 MHz.Steckverbindertyp für Montage 433 MHZ Ja Verstärkung 2,2 dBi VSWR weniger als 2:1 in allen Bändern Impedanz: 50 Ohm Bruttoabmessungen: 10,5 mm x 107 mm Rosh-konform JA
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM Band
Physische Form Antenne:
Stubby
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Verstärkung:
2.2dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2053385, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, CTi, ISM433BSMA90, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.